Nitrilhandsker, par 03440, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094424 10
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.617 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 2
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
EN 388-kode 4221X
Farve beige; blå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Anvendelsesområde Heavy Duty
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094424 10
EAN/GTIN 4059904105621
Producentnummer 03440/10
Producent/ansvarlig person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

Robuste handsker af bomuldsjersey med nitrilbelægning til middeltunge og tunge opgaver. Med markant længere levetid end kraftige læderhandsker og mere robust og fleksibel end PVC-handsker. Effektiv fedt- og oliespærre. Særligt velegnet til grovstøbedele, kunststof-formdele, stangstål, metalplade, high-performance-kabler, byggematerialer, ubehandlet træ.
03440. Med sikkerhedsmanchet og fuld coating.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.