• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi 03440, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094424 10
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 03440
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 2
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Cod EN 388 4221X
Culoarea bej; albastru
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu
Caracteristici Rezistent la uzură
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094424 10
EAN / GTIN 4059904105621
Număr producător 03440/10
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi rezistente din jerse de bumbac cu strat de acoperire din nitril pentru aplicaţii medii şi grele. Semnificativ mai durabile decât mănuşile grele de piele şi rezistente precum şi flexibile ca mănuşile din PVC. Barieră eficientă împotriva grăsimii şi uleiului. Recomandate în special pentru piesele turnate brute, semifabricate din plastic, bare de oţel, table, cabluri de înaltă performanţă, materiale de construcţii, lemn brut.
03440. Cu manşete de siguranţă şi acoperire completă.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.