{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | B | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 2 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Nitril | |
| Código EN 388 | 4221X | |
| Color | beis; azul | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Algodón | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | no | |
| Características | Agarre con aceite | |
| Categoría de protección | II |
| Produkto numeris | 094424 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904105621 | |
| Gamintojo numeris | 03440/10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |