• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par Tegera® 9140, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094388 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    162,44 DKK / 1 par
  • fra 6 par
    135,37 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Tegera® 9140
Indhold par 6 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 1
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Tykkelse 0,5 mm
EN 388-kode 1121X
Farve gul; grå; sort
Produkttype handsker
Handskestørrelse 9
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround
Lukning burrelukning
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 420
Basismateriale Microthan®; Polyester
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber åndbart
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094388 9
EAN/GTIN 7392626027343
Producentnummer 9140 GR.9
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 9140. Handsker af tyndt kunstlæder (0,5 mm Microthan®), uden for. Håndryg af polyester med ventilerende overflade og høj åndbarhed. Kort model med forstærket pegefinger og burrelås.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.