• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora Tegera® 9140, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094388 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    23,70 € / 1 pora
  • Nuo 6 poros
    19,75 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Tegera® 9140
Pora 6 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 1
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Storis 0,5 mm
EN 388 kodas 1121X
Spalva geltona; pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Pirštinių dydis 9
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos allround
Užsegimas su lipukais
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 420
Bazinė medžiaga Microthan®; Poliesteris
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės kvėpuojantis
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094388 9
EAN / GTIN 7392626027343
Gamintojo numeris 9140 GR.9
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 9140. Pirštinės iš plonos sintetinės odos (0,5 mm Microthan®), be pamušalo. Pirštinių viršus iš poliesterio su ventiliuojančiu paviršiumi geresniam oro pralaidumui. Trumpos, su sustiprintu smiliumi ir lipuku.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Siauras modelis. Vienu dydžiu mažesnės.