Nitrilhandsker, par, Handskestørrelse: 6

Art.-nr.: 094342 6
Rabat
11,77 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20.129 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Producentbetegnelse Montagehandschuh HOLEX Eco
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 388-kode 4131X
Farve sort
Produkttype handsker
Handskestørrelse 6
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Egenskaber allergiker-hudvenlig; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 255 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094342 6
EAN/GTIN 4067263783404
Producentnummer 094342 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Montagehandsker HOLEX Eco med PU-coating til præcist arbejde i tørre arbejdsomgivelser. God følsomhed og høj åndbarhed. Særligt egnede til præcis håndtering af små elektroniske komponenter, til servicearbejde, inspektion, montagearbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.