Par rukavica, Veličina rukavice: 6

Artikl br.: 094342 6
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
9.032 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Funkcija rukavice: Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4131X
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 255 mm
Boja crni
Veličina rukavice 6
Tehnologija pletenja 13G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094342 6
EAN / GTIN 4067263783404
Broj proizvođača 094342 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rukavice za montažu s PU prevlakom za precizne radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugode i visok stupanj prozračnosti. Posebice prikladne za precizno rukovanje malim elektroničkim dijelovima, za radove održavanja, inspekciju, montiranja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Ekološki prihvatljivo, ambalaža 100 % bez plastike.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Optimalni zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti područja koje treba zaštititi. Ako rukavice imaju zatvarač, provjerite zatvara li se on čvrsto. Zaštitne rukavice ne smiju kliziti. Odaberite odgovarajuću veličinu rukavica.
  • Štite ruke od mehaničkih rizika, ogrebotina, žuljeva i drugih površinskih ozljeda.

Nepropisna upotreba
  • Ne štite od kemijskih, mikrobioloških, termičkih, električnih rizika i rizika od posjekotina.
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.