Handschoenen, paar, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094342 6
Korting
€ 1,55
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
8.900 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Handschoeneigenschap Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388 4131X
Dragermateriaal Polyamide
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 255 mm
Kleur zwart
Handschoenmaat 6
Breitechnologie 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094342 6
EAN/GTIN 4067263783404
Nummer fabrikant 094342 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Montagehandschoen met PU-coating voor nauwkeurige werkzaamheden in droge werkomgevingen. Goed tastgevoel en goede ademing. Bijzonder geschikt voor de nauwkeurige hantering van kleine, elektronische onderdelen, onderhoudswerkzaamheden, inspecties, montagewerkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Milieuvriendelijke, 100% plasticvrije verpakking.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, thermische, elektrische gevaren en snijgevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.