Nitrilhandsker, par uvex phynomic lite, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094290 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    41,46 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    34,55 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.810 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Serie uvex phynomic
Producentbetegnelse uvex phynomic lite
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 388-kode 2121X
Farve grå
Produkttype handsker
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale elastan; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber allergiker-hudvenlig; certificeret til kontakt med levnedsmidler
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 28 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094290 9
EAN/GTIN 4048612077443
Producentnummer 6004009
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex phynomic lite. Meget lette beskyttelseshandsker, der gør arbejdet mindre trættende. God grebssikkerhed i tørre områder. Öko-Tex® standard 100 og dermatologisk dokumenteret forenelighed med huden. Fødevarecertificering.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.