Beskyttelseshandske uvex phynomic Wet size 8

Art.-nr.: 6006008
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex phynomic
Producentbetegnelse uvex phynomic wet
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, belægning på fingerspidserne Polyurethan (PU)
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Tekstilsammensætning elastan; Polyamid
Produkttype handsker
Handskestørrelse 8
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde præcision
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale elastan; Polyamid
Belægning belægning på fingerspidserne
Foret nej
Egenskaber åndbart
Beskyttelseskategori I
Længde i alt L 240 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6006008
EAN/GTIN 4048612032626
Producentnummer 6006008
L-nummer L01660 109622
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med mange forskellige modeller er uvex phynomic-serien ideel til alle aktiviteter, hvor fingerfærdighed er påkrævet. Disse sikkerhedshandsker sidder som en ”anden hud” og er særligt lette og fleksible - uden at du får svedige hænder. Den antracitfarvede aquapolymer-skumbelægning på uvex phynomic wet giver fremragende beskyttelse mod fugt.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Beskyttelseshandske med vandafvisende Aqua-Polymer-skumbelægning til brug udendørs
  • Håndflade og fingerspidser med aqua-polymer-skumbelægning
  • Farve: blå, antracit
  • fås i størrelserne: 6 til 12

Komfortfunktioner

  • høj åndbarhed takket være belægningen af Aqua-Polymer-skum
  • meget god føling med Tastere ved montering af dele
  • Perfekt pasform takket være 3D Ergo Technology
  • Meget god hudvenlighed, dermatologisk testet (uvex pure Standard)
  • fri for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100
  • Meget god hudtolerance – dermatologisk bekræftet af proDERM-instituttet for anvendt dermatologisk forskning (proDERM-undersøgelser): 11.0356-02, 11.0482-11)

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (3 1 3 1 X)
  • fremragende mekanisk slidstyrke takket være den robuste belægning
  • meget god gribesikkerhed i fugtige og våde omgivelser

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex phynomic wet
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Farve (filter): blå/sort
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Størrelse: 8
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Polyamid (PA)/elastan