{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | FlexMech® | |
| Oznaka proizvajalca | FlexMech 663 | |
| Toplotno odporno do | 100 stopinj | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 3 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| A: Odziv na ogenj, EN 407 | X | |
| B: Kontaktna toplota, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekcijska toplota, EN 407 | X | |
| D: Toplota sevanja, EN 407 | X | |
| E: majhne kapljice taline, EN 407 | X | |
| F: velike kapljice taline, EN 407 | X | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Nitril pena | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 407 koda | X1XXXX | |
| EN 388 koda | 4131X | |
| Barva | sive; črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred visoko temperaturo; zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | preciznost | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 15G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Poliamid | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | brez DMF; brez silikona; odporno proti obrabi; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina L | 260 mm | |
| Skupna masa | 54 g |
| Številka izdelka | 094255 9 | |
| EAN/GTIN | 4008198766391 | |
| Številka proizvajalca | 066309141E | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |