Nitrilhandsker, par 6240 // SKIN 11

Art.-nr.: 094234 11
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
Handskeegenskab Touchscreen-egnet
Pasform meget god
EN 388 2111X
Bæremateriale Nylon
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve sort / blå
Materiale, belægning PU
Handskestørrelse 11
Vægt 8 g
Strikketeknologi 18G
silikonefri nej
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri nej
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie god
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed meget god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094234 11
EAN/GTIN 4059904095717
Producentnummer 6240/11

Betegnelse

Udførelse:

6240 SKIN. Tætsiddende handske med høj brugerkomfort og fin følsomhed takket være progressiv 18-gauge-strikketeknologi med særligt tyndt garn. Også egnet til betjening af touchscreens.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven