Par de guantes 6240 // SKIN, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094234 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
SKIN
Denominación del fabricante
6240 SKIN
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
2
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
1
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano
Poliuretano (PU)
Código EN 388
2111X
Color
azul; negro
Tipo de producto
Guantes
Talla del guante
11
Forma ajustada
Ajustado/a
Intervalo de aplicación
Precisión
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Tecnología de tejido (finura)
18G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Material de base
Nailon
Recubrimiento
Superficie de la palma de la mano
Forrado
no
Características
Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección
II
Peso total
8 g
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094234 11
EAN / GTIN 4059904095717
Número del fabricante 6240/11
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

6240 SKIN. Guante ajustado con una gran comodidad y una buena sensibilidad gracias a la tecnología de punto avanzada 18-Gauge con un hilo especialmente delgado. Apto también para el manejo de pantallas táctiles.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.