Pereche de mănuşi 6240 // SKIN, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094234 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SKIN
Denumirea producătorului 6240 SKIN
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Cod EN 388 2111X
Culoarea albastru; negru
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 11
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție II
Greutate totală 8 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094234 11
EAN / GTIN 4059904095717
Număr producător 6240/11
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

6240 SKIN. Mănuşi strâmte cu confort ridicat la purtare şi sensibilitate bună datorită avansatei tehnologii de tricotat cu mărimea 18 cu fir extrem de subţire. Recomandate şi pentru operarea ecranelor tactile.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.