{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | JobGUARD | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grøn | |
| Køn | Herre; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Ydermateriale | PVC | |
| Materiale, sål | gummi | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Stål | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | ja | |
| Vandtæt | ja | |
| Sål med profil | ja | |
| Beskyttelsesklasse | S5 | |
| Lukning | slippers | |
| Egenskab, sko | Kuldebeskyttelse; udtagelig indlægssål; oliebestandig | |
| Skaftudførelse | opad | |
| Produkttype | støvler |
| Artikelnummer | 092919 42 | |
| EAN/GTIN | 8713197371434 | |
| Producentnummer | NA2KL01.42 | |
| Producent/ansvarlig person | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |