Bezpečnostné čižmy zelené DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5 42

Č. pol.: 092919 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S5
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Oceľ
  • Odolnosť proti prieniku: Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S5
Materiál ochrannej hlavice špičky Oceľ
Odolnosť proti prieniku Oceľ
Farba zelená
Veľkosť obuvi EÚ 42
Druh produktu Gumené čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092919 42
EAN/GTIN 8713197371434
Číslo výrobcu NA2KL01.42

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné čižmy JobGUARD FULL SAFETY pre náročné úlohy. Vynikajúca priľnavosť s vonkajšou podrážkou odolnou voči olejom. Vďaka príjemnému pohodliu pri nosení vhodné na každodenné používanie.
  • Vrchný materiál Acifort®.
  • Podrážka Acifort®, čierna.
  • Vložka Dunlop Acifort® Comfort.
  • Čierna vnútorná podšívka.

Použitie:

Poľnohospodárstvo

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka