{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | JobGUARD | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | verde | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345 | |
| Tomaia | PVC | |
| Materiale suola | Gomma | |
| Proprietà antiscivolo | ja | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Acciaio | |
| Zona del tallone chiusa | ja | |
| Resistenza ai combustibili della suola | ja | |
| Caratteristiche antistatiche | ja | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | ja | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | ja | |
| Impermeabili | ja | |
| Suola esterna scolpita | ja | |
| Classe di protezione | S5 | |
| Chiusura | Scivolamento | |
| Caratteristica scarpa | Cold protection; removable footbed; oil-resistant | |
| Esecuzione del codolo | Es. alta | |
| Tipo di prodotto | Stivale |
| Artikelnummer | 092919 45 | |
| EAN/GTIN | 8713197371465 | |
| Producentnummer | NA2KL01.45 | |
| Producent/ansvarlig person | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |