{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Black Eagle Safety | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | sort; sølvfarvet | |
| Størrelse EU | 42 | |
| Køn | Herre; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Ydermateriale | Mikrofiber; Tekstil | |
| Materiale, sål | gummi | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Composite | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Tekstil | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | ja | |
| Vandtæt | ja | |
| Sål med profil | ja | |
| Beskyttelsesklasse | S3 | |
| Lukning | snørebånd | |
| Hældæmpning | ja | |
| Egenskab, sko | Kuldebeskyttelse; varmebestandig sål; metalfri sål | |
| Varmebestandig op til | 300 °C | |
| Kuldebeskyttelse op til | -17 °C | |
| Skaftudførelse | ankelhøj | |
| Produkttype | støvler |
| Artikelnummer | 092292 42 | |
| EAN/GTIN | 4044465252136 | |
| Producentnummer | 610019 GR. 42 | |
| Producent/ansvarlig person | HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de |