Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Snørestøvle sort/sølv Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, EU-skostørrelse: 46

Art.-nr.: 092292 46

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Black Eagle Safety
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort; sølvfarvet
Størrelse EU 46
Køn Herre; Unisex
Standard EN ISO 20345
Ydermateriale Mikrofiber; Tekstil
Materiale, sål gummi
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Composite
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Tekstil
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt ja
Sål med profil ja
Beskyttelsesklasse S3
Lukning snørebånd
Hældæmpning ja
Skaftudførelse mellemhøj
Produkttype støvler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092292 46
EAN/GTIN 4044465252198
Producentnummer 610019 GR. 46
Producent/ansvarlig person HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Betegnelse

Udførelse:

Moderne og sikre snørestøvler med klassisk snøring og GORE-TEX® membran til fremragende klimakomfort. Vandtæt og åndbar.
  • Overlæder af mikrofiber/tekstil.
  • Slidstærkt og åndbart forstof.
  • Specielle (vaskbare) indlægssåler til opsugning af sved.
  • Skridsikker slidsål af gummi.
  • Hældæmpning af PU-skum.
  • ESD-udstyr.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39-46. Kan bestilles i EU-størrelserne 35-51.