• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kotníkové boty černá/stříbrná Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Velikost bot EU: 42

Artiklové číslo: 092292 42
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Black Eagle Safety
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá; Stříbrná
Velikost EU 42
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Mikrovlákno; Textil
Materiál podrážky guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; Tepelně odolná podrážka; Podrážka bez kovu
Tepelná odolnost až do 300 °C
Ochrana proti chladu do -17 °C
Provedení stopky Kotníkové
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092292 42
EAN / GTIN 4044465252136
Číslo výrobce 610019 GR. 42
Výrobce/odpovědná osoba HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Popis

Provedení:

Moderní a bezpečné šněrovací kotníkové boty s klasickým šněrováním a membránou GORE-TEX® pro vynikající komfort klimatu. Vodotěsné a prodyšné.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna/textilu.
  • Podšívka odolná proti otěru a prodyšná.
  • Speciální (pratelné) vyjímatelné stélky pro pohlcování potu.
  • Neklouzavá podešev z gumy.
  • Tlumení paty z PU pěny.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 35 – 51.