{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | CARL | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | sort | |
| Størrelse EU | 43 | |
| Køn | Herre; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20344; EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| Ydermateriale | okselæder | |
| Materiale, sål | Polyurethan (PU); gummi | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Stål | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | ja | |
| Vandtæt | ja | |
| Sål med profil | ja | |
| Beskyttelsesklasse | S3 | |
| Lukning | slippers | |
| Egenskab, sko | egnet til ortopædiske indlægssåler.; varmebestandig sål; oliebestandig | |
| Varmebestandig op til | 200 °C | |
| Skaftudførelse | opad | |
| Produkttype | støvler |
| Artikelnummer | 092255 43 | |
| EAN/GTIN | 4030839210468 | |
| Producentnummer | 64461-43 | |
| Producent/ansvarlig person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |