• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Svetsarstövel svart CARL HI, S3, EU-skostorlek: 43

Art-nr.: 092255 43

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Pris per par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CARL
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
EU-skostorlek 43
Färg svart
Ovanläder Oxläder
Material yttersula Gummi/PU
material innerfoder Läder
Produktslag Skyddsstövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092255 43
EAN/GTIN 4030839210468
Tillverkarens nummer 64461-43
Tillverkare/ansvarig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Benämning

Utförande:

Svetsarstövel med bästa möjliga termiska egenskaper. Värmebeständig till ca 200 °C. Tål kortvarig upphettning till 300 °C.
  • Ovanläder av robust oxläder.
  • Läderfoder.
  • Sluten plös.
  • Heltäckande inläggssula Basic grey.
  • Antistatisk bindsula av mjuk fleece.
  • Grovmönstrad gummi-/PU-yttersula SAFETY-GRIP.
  • PU-tåskydd.
  • Värmebeständiga sömmar.
  • Snabbstängning för bekväm istigning.
  • Vadderad gnistskyddsmanschett.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 39 – 48.