• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Svářečské kotníkové boty černé CARL HI, S3, Velikost bot EU: 43

Artiklové číslo: 092255 43
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CARL
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Velikost EU 43
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál podrážky Polyuretan (PU); guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Prokluz
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Tepelně odolná podrážka; Odolnost vůči oleji
Tepelná odolnost až do 200 °C
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092255 43
EAN / GTIN 4030839210468
Číslo výrobce 64461-43
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Provedení:

Svářečské kotníkové boty s nejlepšími termickými vlastnostmi. Odolné proti horku do cca 200 °C, krátkodobě do 300 °C.
  • Svrchní materiál z robustní hovězí usně.
  • Kožená podšívka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka Basic grey.
  • Antistatická stélka z jemného rouna.
  • Záběrová podešev SAFETY-GRIP z gumy/PU.
  • Ochrana špice z PU.
  • Švy odolné proti horku.
  • Rychlozapínání pro komfortní obutí.
  • Polstrovaná ochranná manžeta proti létajícím jiskrám.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 48.