Svejserstøvle, sort CARL II HI, S3, EU-skostørrelse: 41

Art.-nr.: 092254 41
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CARL
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Størrelse EU 41
Køn Herre; Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale okselæder
Materiale, sål Polyurethan (PU); gummi
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Stål
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt ja
Sål med profil ja
Stige Grip ja
Beskyttelsesklasse S3
Egenskab, sko foret; varmebestandig sål; oliebestandig
Materiale, indvendigt for Læder
Varmebestandig op til 200 °C
Skaftudførelse opad
Produkttype støvler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092254 41
EAN/GTIN 4030839365083
Producentnummer 64471-41
Producent/ansvarlig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Betegnelse

Udførelse:

Svejserstøvle med bedste termiske egenskaber. Varmebestandig op til ca. 200 °C, kortvarigt op til 300 °C.
  • Overlæder af robust okselæder.
  • Læderfor.
  • Lukket pløs.
  • Helfladet ilægssål Basic grey.
  • Antistatisk softfleece-brandsål.
  • Grov gummi/PU slidsål SAFETY-GRIP.
  • PU-tåbeskyttelse.
  • Varmeresistente sømme.
  • Snaplukning til behagelig indstigning.
  • Polstret gnistbeskyttelsesmanchet.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 LG HI HRO SR FO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39 – 46. Kan bestilles i EU-størrelserne 39 – 48.