Svejserstøvle, sort CARL II HI, S3, EU-skostørrelse: 40

Art.-nr.: 092254 40
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CARL
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Størrelse EU 40
Køn Herre; Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale okselæder
Materiale, sål Polyurethan (PU); gummi
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Stål
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt ja
Sål med profil ja
Stige Grip ja
Beskyttelsesklasse S3
Egenskab, sko foret; varmebestandig sål; oliebestandig
Materiale, indvendigt for Læder
Varmebestandig op til 200 °C
Skaftudførelse opad
Produkttype støvler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092254 40
EAN/GTIN 4030839365076
Producentnummer 64471-40
Producent/ansvarlig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Betegnelse

Udførelse:

Svejserstøvle med bedste termiske egenskaber. Varmebestandig op til ca. 200 °C, kortvarigt op til 300 °C.
  • Overlæder af robust okselæder.
  • Læderfor.
  • Lukket pløs.
  • Helfladet ilægssål Basic grey.
  • Antistatisk softfleece-brandsål.
  • Grov gummi/PU slidsål SAFETY-GRIP.
  • PU-tåbeskyttelse.
  • Varmeresistente sømme.
  • Snaplukning til behagelig indstigning.
  • Polstret gnistbeskyttelsesmanchet.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 LG HI HRO SR FO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39 – 46. Kan bestilles i EU-størrelserne 39 – 48.