Sko, sort Sikkerhedssko comfort black ESD, S1 W1, EU-skostørrelse: 36

Art.-nr.: 092159 36
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie comfort
Producentbetegnelse GARANT Sicherheitsschuh comfort
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Størrelse EU 36
Vidde normal bredde
Køn Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale Mikrofiber
Materiale, sål Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Beskyttelsesklasse S1
Lukning snørebånd
Hældæmpning ja
Vægtafhængig dæmpning ja
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål; metalfri sål
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092159 36
EAN/GTIN 4067263778967
Producentnummer 092159 36
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet „Made in Germany” garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder (vidde W1 til normalt brede fødder, bredde W2 til brede fødder) og den viklede udførelse muliggør et „ægte” system med flere bredder og er dermed en ideel løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed væsentligt til en sund kropsholdning på lang sigt.
  • Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
  • Slidsål GARANT comfort TPU.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sko med stor ventilationsflade.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i fodbeskyttelse-tilbehøret under: 092864 (blød), 092865 (medium), 092866 (hård).
  • Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
  • Under tilbehør til fodværn finder du også de passende GARANT-snørebånd under: 092855 120.

Bred version W2 under nr. 092160.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.