Puolikenkä, musta Turvakengät comfort black ESD, S1 W1, EU-kokojärjestelmä: 36

Tuote nro.: 092159 36
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja comfort
Valmistajamerkintä GARANT Sicherheitsschuh comfort
ESD-suojavyöhyke (EPA) kyllä
Väri musta
Koko EU 36
Leveys normaali leveys
Sukupuoli Miehille ja naisille
Standardi EN ISO 20345; Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Pintamateriaali Mikrokuitua
Pohjan materiaali Termoplastinen polyuretaani (TPU)
Liukastumisenesto kyllä
Varvassuojus kyllä
Varvassuojuksen materiaali Alumiini
Suljettu kantapään alue kyllä
Pohjan polttoaineenkestävyys kyllä
Antistaattiset ominaisuudet kyllä
Iskunvaimennus kannan alueella kyllä
Suojausluokka S1
Kiinnitys Nauhoja
Kantavaimennus kyllä
Painosta riippuva vaimennus kyllä
Kengän ominaisuus Soveltuu ortopedisille pohjallisille; Irrotettava jalkapohja; Metalliton meriantura
Varsimalli matala
Tuotetyyppi puolikengät

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092159 36
EAN / GTIN 4067263778967
Valmistajan numero 092159 36
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

GARANT-turvakenkä comfort yhdistää suurimman mahdollisen käyttömukavuuden ja uudenaikaisen muotoilun. Innovatiiviset ja laadukkaat materiaalit sekä erittäin korkea valmistuslaatu ”Made in Germany” takaavat parhaan mahdollisen suojauksen ja samalla pienemmän mahdollisen painon. Erilaiset varsileveydet (leveys W1 jaloille, joiden leveys on normaali, leveys W2 normaalia leveämmille jaloille) ja erityinen valmistusmenetelmä mahdollistavat ”todellisen” monileveysjärjestelmän ja luovat ihanteellisen ratkaisun erilaisille jalkaleveyksille. Ergonomisten periaatteiden johdonmukainen toteuttaminen ja vaihdettava, painokohtainen vaimennus vähentävät merkittävästi polviin ja selkään kohdistuvaa rasitusta ja myötävaikuttavat näin huomattavasti terveyden ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä.
  • Pintamateriaali kevyttä mutta kestävää mikrokuitua.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Kätevä GARANT comfort Heel-Puller kenkien helppoon ja nopeaan pukemiseen.
  • GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella.
  • GARANT comfort TPU -ulkopohja.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).

Puolikenkä, jossa on suurikokoinen tuuletusrakenne.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

  • GARANT comfort -pohjallinen painosta riippuvalla vaimennuksella löytyy jalkasuojatarvikkeista nrolla: 092864 (pehmeä), 092865 (keskikova), 092866 (kova).
  • Vakiona koon 36-39 kengät toimitetaan pehmeällä iskunvaimennuksella, koon 40-45 kengät keskikovalla iskunvaimennuksella ja koon 46-48 kengät kovalla iskunvaimennuksella.
  • Jalkasuojatarvikkeista löytyvät myös sopivat GARANT-kengännauhat numerolla: 092855 120.

Leveä malli W2 numerolla 092160.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaavat jalkoja mekaanisilta riskeiltä.
  • Sopivat työskentelyyn sähköstaattisesti herkkien komponenttien kanssa.

Väärinkäyttö
  • Älä poista läpäisemätöntä pohjallista ja varvassuojaa kengistä.

Käyttötarkoitus
  • Suojaavat jalkoja mekaanisilta riskeiltä.
  • Sopivat työskentelyyn sähköstaattisesti herkkien komponenttien kanssa.

Väärinkäyttö
  • Älä poista läpäisemätöntä pohjallista ja varvassuojaa kengistä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "comfort" Näytä kaikki