Sko, sort Sikkerhedssko comfort black ESD, S1 W1, EU-skostørrelse: 41

Art.-nr.: 092159 41
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie
comfort
Producentbetegnelse
GARANT Sicherheitsschuh comfort
ESD-beskyttelseszone (EPA)
ja
Farve
sort
Størrelse EU
41
Vidde
normal bredde
Køn
Unisex
Standard
EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale
Mikrofiber
Materiale, sål
Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring
ja
Tåbeskyttelseskappe
ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe
Aluminium
Lukket hælområde
ja
Sålens brændstofbestandighed
ja
Antistatiske egenskaber
ja
Energioptagelsesevne i hælområdet
ja
Beskyttelsesklasse
S1
Lukning
snørebånd
Hældæmpning
ja
Vægtafhængig dæmpning
ja
Egenskab, sko
egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål; metalfri sål
Skaftudførelse
lav
Produkttype
Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092159 41
EAN/GTIN 4067263779018
Producentnummer 092159 41
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedsskoene comfort kombinerer moderne design med den højest mulige brugerkomfort. Innovative kvalitetsmaterialer samt en meget høj bearbejdningskvalitet „Made in Germany” garanterer en optimal beskyttelse og en minimal vægt. Forskellige skaftbredder (vidde W1 til normalt brede fødder, bredde W2 til brede fødder) og den viklede udførelse muliggør et „ægte” system med flere bredder og er dermed en ideel løsning til forskellige fodbredder. Den konsekvente anvendelse af ergonomiske design og en udskiftelig, vægtafhængig dæmpning formindsker belastningerne på knæ og ryg markant og bidrager dermed væsentligt til en sund kropsholdning på lang sigt.
  • Overmateriale af lette, men modstandsdygtige mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller til nem og hurtig tilspænding af skoene.
  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning.
  • Slidsål GARANT comfort TPU.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sko med stor ventilationsflade.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

  • GARANT comfort indlægssål med vægtafhængig dæmpning finder du i fodbeskyttelse-tilbehøret under: 092864 (blød), 092865 (medium), 092866 (hård).
  • Som standard leveres sko med str. 36-39 med blød dæmpning, str. 40-45 med middel dæmpning og. 46-48 med hård dæmpning.
  • Under tilbehør til fodværn finder du også de passende GARANT-snørebånd under: 092855 120.

Bred version W2 under nr. 092160.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.