Hybrid-Jacke, dunkel marineblau / schwarz, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091890 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe blau; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 380 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Kälteschutz
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Reißverschluss Material Kunststoff
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
mit Klettverschluss nein
Kapuze abnehmbar nein
Internationale Größe, Unisex S
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Gummizug; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; verlängerter Rücken; winddicht; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091890 S
EAN / GTIN 7330509722763
Herstellernummer 593021178699S
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Moderne Hybrid-Jacke mit Thermo-Light Polsterung an Vorder- und Rückseite sowie Softshell Elementen an Schultern, Armen und Seiten. Hält optimal warm und bietet eine hohe Bewegungsfreiheit. Mit fester Kapuze.
  • Robuster Front-Reißverschluss aus Kunststoff, sowie innenliegender Windleiste.
  • Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Verlängerter Rücken.
  • Armabschluss mit Gummizug und Bündchen.