{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Stengrå | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Serie | Service Plus | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | Active | |
| Størrelse DE | 60 | |
| Størrelse FR | 54 | |
| Størrelse IT | C60 | |
| Størrelse ES | C60 | |
| Størrelse SE | C58 | |
| Størrelse UK | 3XL | |
| Størrelse NL | C60 | |
| Størrelse US | 3XL | |
| Position | bagest; venstre; højre; foran | |
| Farve | grå; sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 166 g/m2 | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler | |
| Strygning | ikke varm (<110°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja | |
| Lukning | Elastik; lynlås | |
| Egenskaber | vandafvisende; åndbart | |
| Tekstilforædling | ja |
| Artikelnummer | 091841 60 | |
| EAN/GTIN | 7330509500637 | |
| Producentnummer | 145918452799C60 | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |