{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | Service Plus | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 255 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | S | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Mankiety; Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Pas w talii; Przedłużone plecy; Stojący kołnierz; Wstawka ze streczu; oddychająca; wiatroodporna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Personalizacja odzieży | ja |
| Artikelnummer | 091765 S | |
| EAN/GTIN | 7330509535080 | |
| Producentnummer | 495025169956S | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |