{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tonalità cromatica, nero | Nero grafite | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | Service Plus | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | red; black | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 255 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Active | |
| Materiale della chiusura a lampo | Plastica | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Gilet | |
| Tipo di tasca | Inside pocket; Side pocket | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Colletto alto; Fascia in vita; Inserto elasticizzato; Parte posteriore allungata; antivento; con fodera; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Personalizzazione | ja |
| Artikelnummer | 091766 S | |
| EAN/GTIN | 7330509537848 | |
| Producentnummer | 385025169956S | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |