{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farvetone, turkis | Mintturkis | |
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, skånevask | 40 °C | |
| Serie | ADVANCED | |
| Beskrevet del | Einsätze und Details (schwarz); Oberstoff (petroleum) | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farve | sort; turkis | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 240 g/m2 | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Tørring | ingen tørring i tørretumbler | |
| Strygning | må ikke stryges | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | vådrengøring | |
| Anvendendelsestype | isolering; Kuldebeskyttelse | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 1 stk. | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre | |
| Lynlås, egenskaber | En måde | |
| Lynlåsmateriale | Plastik | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| International størrelse, Herre | M | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme | |
| Lukning | Elastik; lynlås | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | Kraveafslutning; høj krave; reflekterende; stretch-indsats; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; ærmelinninger | |
| Køn | Herre |
| Artikelnummer | 091794 M | |
| EAN/GTIN | 5711074598335 | |
| Producentnummer | 17115-318-4409 M | |
| Producent/ansvarlig person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |