{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Zinkgul | |
| Vævsprocent, bomuld | 25 % | |
| Vævsprocent, polyester | 75 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Serie | Plaline | |
| Producentbetegnelse | Warnschutz-Bundjacke Plaline | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farve | gul | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 290 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Anvendendelsestype | UV-beskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 2 stk. | |
| Position, Brystlomme | højre; venstre; højre; venstre | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre; højre; venstre | |
| Størrelse DE | 50 | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Sidelomme | |
| Lukning | trykknap; burrelukning | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | Kraveafslutning; justerbare manchetter; med reflekterende materiale | |
| Køn | Herre | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 091771 50 | |
| EAN/GTIN | 4030913941691 | |
| Producentnummer | 5601050 | |
| Producent/ansvarlig person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |