{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo de zinc | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 25 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 75 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Serie | Plaline | |
| Denominación del fabricante | Warnschutz-Bundjacke Plaline | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Color | amarillo | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 290 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Protección UV; Protección con alta visibilidad | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 2 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | derecha; izquierda; derecha; izquierda | |
| Posición, Bolsillo lateral | derecha; izquierda; derecha; izquierda | |
| Tamaño DE | 50 | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Botón pulsador; Cierre por adherencia | |
| Capucha | no | |
| Características | Cierre del collar; Con material reflectante; Puños ajustables | |
| Sexo | Caballero | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091771 50 | |
| EAN / GTIN | 4030913941691 | |
| Número del fabricante | 5601050 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |