Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bunda do pasu s výstražnou ochranou Plaline, žlutá / zinková, Konfekční velikost DE: 50

Artiklové číslo: 091771 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Zinková žlutá
Podíl tkaniny, Bavlna 25 %
Podíl tkaniny, Polyester 75 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada Plaline
Označení výrobce Warnschutz-Bundjacke Plaline
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Žlutá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 290 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana před UV; Výstražná ochrana
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vlevo; pravý
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Velikost DE 50
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk; spoj se suchým zipem
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Pas; S reflexním materiálem
Pohlaví pánské
Norma EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091771 50
EAN / GTIN 4030913941691
Číslo výrobce 5601050
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Bunda do pasu ze směsné tkaniny s výstražnou ochranou. Splňuje UV Standard 801.
  • Dvě nasazené postranní kapsy s patkou a patentními knoflíky.
  • Náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
  • Rukávové manžety nastavitelné pomocí patentního knoflíku.
  • Šířka pasu nastavitelná pomocí suchého zipu.
  • Větrací drážka na zádech.

Norma:

Certifikace dle EN ISO 20471, třída 2

Poznámka:

Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.