Gilet Softshell Service Plus, Noir / rouge, Taille unisexe: S

Réf.: 091766 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir graphite
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Série Service Plus
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur Rouge; noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 255 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Active
Matériau fermeture à glissière Plastique
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit gilets
Type de poche Poche intérieure; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques Bande de taille; avec doublure; col droit; dos allongé; respirant; zone stretch; étanche au vent
Sexe Unisexe
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article 091766 S
EAN / GTIN 7330509537848
Réf. fabricant 385025169956S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Veste Softshell bicolore légère, idéale pour le travail à l'intérieur comme à l'extérieur par basse température.
Matière Softshell coupe-vent à haute respirabilité. Excellent confort grâce au dos allongé et à l'intérieur col polaire. Grande liberté de mouvement grâce aux zones stretch. Taille réglable avec cordon.
  • Poches latérales à fermeture éclair.
  • Poche intérieure.
  • Fermeture éclair en plastique.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.