Įspėjamosios spalvos žieminė striukė, geltona / tamsiai mėlyna, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091729 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 40 °C
Denominazione originale prodotto Warnschutz Winterjacke
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Colore blue; yellow
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 150 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione Cold protection; rain protection; high-visibility protection
Numero di tasche, Tasca interna 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 2 pz.
Posizione, Tasca laterale Lato frontale
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Cappuccio rimovibile taip
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Mobile phone pocket; Inside pocket; Side pocket
Chiusura Chiusura lampo
Cappuccio
Caratteristiche Con materiale riflettente; Parte posteriore allungata; Patta; antivento; idrorepellente; riflettente; traspirante
Genere Unisex
Personalizzazione taip
Normativa EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Categoria di protezione II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091729 S
EAN / GTIN 7330509378786
Gamintojo numeris 487019873389S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Aprašymas

Udførelse:

Den åndbare high-vis-vinterjakke er vind- og vandtæt og er foret med mesh indvendigt. På grund af den mekaniske stretch er jakken meget behagelig at have på. Jakken har 50 mm brede refleksstriber på overkroppen, ærmerne og skulderpartierne. Desuden har den reflekterende detaljer på hætten. Fordi jakken har en skjult lynlås er det muligt at forædle tekstilerne på en enkel måde. De områder, der er mere udsatte for snavs, er udstyret med et marineblåt materiale.
  • Svejsede sømme.
  • Aftagelig og justerbar hætte.
  • Fleece i nakkeområdet.
  • Forformede ærmer.
  • Forlænget ryg.
  • Justerbar talje med snoretræk.
  • Id-lomme, der kan trækkes tilbage.
  • Lommer med masser af plads, såsom for- og brystlommer.

Norm:

EN 342; EN 343
Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 2.

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombinationscertificering.