• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Multistandard-jakke, gul/marineblå, Unisex-størrelse: XL

Art.-nr.: 091700 XL
Rabat
1.520,93 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 75% bomuld; 24 % polyester; 1% specialfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 350
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Tekstilsammensætning 75% bomuld; 24 % polyester; 1% specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 350 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve gul/marineblå
Unisex-størrelse XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091700 XL
EAN/GTIN 7330509552483
Producentnummer 408715143389XL
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt multistandard-tøj i moderne design. Høj beskyttelsesfaktor kombineret med meget behagelig bærekomfort. Moderne snit, førsteklasses stoffer og den gode forarbejdning sikrer høj bæreacceptans og lange levetider.
Multistandard-arbejdsjakke af robust materiale med skjult envejs-lynlås af metal. Foran er jakken kortere for at sikre maks. bevægelsesfrihed, bagved er den længere for at sikre maks. beskyttelse.
  • Indvendig mobillomme.
  • Brystlomme med klap og lynlås.
  • Forlænget ryg.
  • Justerbar linning med burrelås.

Norm:

  • EN ISO 20471, klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, klasse 1.
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.