Multinorm-jack XL

Artikelnummer: 091700 XL
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 75% Katoen; 24% Polyester; 1% speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 350
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Productdetails

Technische gegevens

Serie Multinormkleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 75% Katoen; 24% Polyester; 1% speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 350 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur geel / marineblauw
Uniseks-maat XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091700 XL
EAN/GTIN 7330509552483
Nummer fabrikant 408715143389XL

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve multinorm-kleding in modern design. Hoge beschermingsfactor en zeer hoog draagcomfort. Modieuze snit, hoogwaardige stoffen en goede afwerking garanderen een hoge acceptatie onder de gebruiker en lange standtijden.
Multinorm-werkjack van robuust materiaal met blinde eenwegritssluiting van metaal. Voor maximale bewegingsvrijheid is het jack aan de voorkant korter, terwijl het voor maximale bescherming achter langer vormgegeven is.
  • Vak voor mobiele telefoon aan binnenzijde.
  • Borstzak met klep en ritssluiting.
  • Verlengde rug.
  • Verstelbare band met klittenbandsluiting.

Norm:

  • EN ISO 20471, klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, klasse 1.
  • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen