• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Delovni jopič v skladu z več standardi, rumena/mornarsko modra, Univerzalna velikost: XL

Št. art.: 091700 XL
Popust
204,15 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 75% bombaža; 24 % poliestra; 1% specialnih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 350
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Sestava tkanine 75% bombaža; 24 % poliestra; 1% specialnih vlaken
Gramatura materiala / gostota tkanine 350 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Barva rumena/mornarsko modra
Univerzalna velikost XL
Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091700 XL
EAN/GTIN 7330509552483
Številka proizvajalca 408715143389XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Inovativna zaščitna delovna oblačila v skladu z več standardi v sodobnem dizajnu. Visoka stopnja zaščite in prijetno udobje nošenja. Moderni kroji, kakovostna tkanina in dobra izdelava zagotavljajo dobro sprejemljivost nošenja in dolgo življenjsko dobo.
Delovni jopič do pasu v skladu z več standardi iz robustnega materiala z zakrito enosmerno kovinsko zadrgo. Spredaj je jopič zaradi maksimalne svobode gibanja krajši, medtem ko je zadnji del zaradi maksimalne zaščite podaljšan.
  • Notranji žep za mobilni telefon.
  • Prsni žep z zadrgo in poklopcem.
  • Podaljšan hrbtni del.
  • Nastavljiv pas s samopritrdilnim trakom.

Standard:

  • EN ISO 20471, razred 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, razred 1.
  • EN ISO 11611, razred 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.