{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Farvetone, gul | Signal gul | |
| Vævsprocent, bomuld | 30 % | |
| Vævsprocent, specialfiber | 1 % | |
| Vævsprocent, modakryl | 44 % | |
| Vævsprocent, Polyamid | 20 % | |
| Vævsprocent, aramid | 5 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Størrelse DE | 29 | |
| Position | bagest; højre; venstre; foran | |
| Antal lommer, foran | 3 stk. | |
| Antal lommer, højre | 1 stk. | |
| Antal lommer, bagest | 2 stk. | |
| Antal lommer, venstre | 1 stk. | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 1 | |
| Klasse, EN ISO 20471 | 1 | |
| Farve | blå; gul | |
| Tekstilsammensætning | aramid; bomuld; modakryl; Polyamid; specialfiber | |
| Vævstæthed | 260 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask; maskinvask | |
| Tørring | skånsom tørring i tørretumbler | |
| Strygning | moderat varm (<150°) | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja; ja; ja | |
| Lukning | lynlås; trykknap | |
| Egenskaber | antistatisk; knæområde, forstærket; reflekterende | |
| Standard | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 091682 29 | |
| EAN/GTIN | 7330509622322 | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |