{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Night blue | |
| Tonalità cromatica, giallo | Signal yellow | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 30 % | |
| Percentuale di tessuto, Fibra speciale | 1 % | |
| Percentuale di tessuto, Modacrilica | 44 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliammide | 20 % | |
| Percentuale di tessuto, Aramide | 5 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 60 °C | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Tipo di applicazione | flame protection; Heat protection; Welding protection; high-visibility protection | |
| Dimensioni DE | 29 | |
| Posizione | rear; right-hand; left-hand; front | |
| Numero di tasche, Lato frontale | 3 pz. | |
| Numero di tasche, A destra | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Lato posteriore | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Sinistra | 1 pz. | |
| Classe, EN ISO 11611 | 1 | |
| Classe, EN ISO 20471 | 1 | |
| Colore | blue; yellow | |
| Composizione del tessuto | aramide; cotton; modacrylic; Polyamide; special fibres | |
| Spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | industrial washing; machine wash | |
| Asciugatura | Asciugatura a tamburo delicata | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni | |
| Genere | da uomo | |
| Con tasche | yes; yes; yes; yes | |
| Chiusura | Chiusura lampo; Pulsante | |
| Caratteristiche | Es. riflettente; Zona delle ginocchia rinforzata; antistatico | |
| Normativa | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | 091682 29 | |
| EAN / GTIN | 7330509622322 | |
| Produttore/persona responsabile | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |