{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 44% modacryl; 30 % bomuld; 1% specialfiber; 20 % polyamid; 5 % aramid | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | |
| Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
| Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
| Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning | |
| Farve | marineblå / gul | |
| Konfektionsstørrelse DE | 27 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
| Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
| Artikelnummer | 091682 27 | |
| EAN/GTIN | 7330509622308 | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |