{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyester | 75 % | |
| Vævsprocent, bomuld | 23 % | |
| Vævsprocent, Kulstof | 2 % | |
| Temperatur, normal vask | 60 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| International størrelse | M | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; Kulstof; polyester | |
| Vævstæthed | 130 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask; normal vask | |
| Køn | Dame | |
| Med lommer | brystlomme; sidelomme | |
| Lukning | trykknap | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | antistatisk; åndbart |
| Artikelnummer | 091606 M | |
| EAN/GTIN | 4063479487297 | |
| Producentnummer | 08100 48101 000 10-M | |
| Producent/ansvarlig person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |