• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

ESD-damefrakke CONDUCTEX®, hvid, Størrelse: XS

Art.-nr.: 091602 XS
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
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 23 %
Vævsprocent, polyester 75 %
Vævsprocent, Kulstof 2 %
Serie CONDUCTEX®
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld; Kulstof; polyester
Vævstæthed 130 g/m2
Anvendendelsestype Active
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Position, Sidelomme højre; venstre
Lukkeliste, dækket, trykknap ja
International størrelse, Dame XS
Produkttype frakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning trykknap
Hætte nej
Egenskaber antistatisk; høj krave; vejrbeskyttende lynlås; åndbart
Køn Dame
Standard EN 61340-5-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091602 XS
EAN/GTIN 4050274544911
Producentnummer 08005 48019 000 10-XS
Producent/ansvarlig person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Betegnelse

Udførelse:

ESD-frakke af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. Høj åndbarhed, testet af Hohenstein-instituttet. Uden sidesømme.
  • Med reversibel krave og skjult trykknapliste på den ene side.
  • Påsatte sidelommer med skråt indgreb.
  • Brystlomme.
  • Justerbar ærmesøm med trykknap.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

ESD-damefrakke med to indsyninger.
Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.

Norm:

EN 61340-5-1.