{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | CONDUCTEX® | |
| Spol | Žene | |
| Sastav tkanine | 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Boja | bijela | |
| Veličina uniseks | XS | |
| norma/smjernica | EN 61340-5-1 | |
| prozračno | Da | |
| antistatički | Da | |
| Zatvarači na jaknama | Pritisni gumb | |
| sakriveni zatvarač | Da | |
| Vrsta proizvoda | Kuta |
| Broj artikla | 091602 XS | |
| EAN / GTIN | 4050274544911 | |
| Broj proizvođača | 08005 48019 000 10-XS | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |