• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

ESD-damefrakke CONDUCTEX®, hvid, Størrelse: M

Art.-nr.: 091602 M
Rabat
408,65 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 23 %
Vævsprocent, polyester 75 %
Vævsprocent, Kulstof 2 %
Serie CONDUCTEX®
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld; Kulstof; polyester
Vævstæthed 130 g/m2
Anvendendelsestype Active
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Position, Sidelomme højre; venstre
Lukkeliste, dækket, trykknap ja
International størrelse, Dame M
Produkttype frakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning trykknap
Hætte nej
Egenskaber antistatisk; høj krave; vejrbeskyttende lynlås; åndbart
Køn Dame
Standard EN 61340-5-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091602 M
EAN/GTIN 4050274544935
Producentnummer 08005 48019 000 10-M
Producent/ansvarlig person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Betegnelse

Udførelse:

ESD-frakke af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. Høj åndbarhed, testet af Hohenstein-instituttet. Uden sidesømme.
  • Med reversibel krave og skjult trykknapliste på den ene side.
  • Påsatte sidelommer med skråt indgreb.
  • Brystlomme.
  • Justerbar ærmesøm med trykknap.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

ESD-damefrakke med to indsyninger.
Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads og dokumenter