{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 23 % | |
| Delež tkanine, poliester | 75 % | |
| Delež tkanine, Ogljik | 2 % | |
| Serija | CONDUCTEX® | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | bela | |
| Sestava tkanine | bombaž; Ogljik; poliester | |
| Gostota tkanine | 130 g/m2 | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Število žepov, Prsni žep | 1 kos | |
| Postavka, Stranski žep | desno; levo | |
| Predel zapirala je pokrit, gumb | da | |
| Mednarodna velikost, Dame | M | |
| Vrsta izdelka | delovni plašč | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Stranski žep | |
| Zadrga | gumb | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | antistatik; stoječi ovratnik; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen | |
| Spol | Dame | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Številka izdelka | 091602 M | |
| EAN/GTIN | 4050274544935 | |
| Številka proizvajalca | 08005 48019 000 10-M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |