{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Sølvgrå | |
| Vævsprocent, bomuld | 23 % | |
| Vævsprocent, polyester | 75 % | |
| Vævsprocent, Kulstof | 2 % | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; Kulstof; polyester | |
| Vævstæthed | 130 g/m2 | |
| Anvendendelsestype | Active | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 1 stk. | |
| Position, Brystlomme | foran | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre; højre; venstre | |
| Lukkeliste, dækket, trykknap | ja | |
| International størrelse, Herre | XS | |
| Produkttype | frakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Sidelomme | |
| Lukning | trykknap | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | antistatisk; høj krave; vejrbeskyttende lynlås; åndbart | |
| Køn | Herre | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Artikelnummer | 091601 XS | |
| EAN/GTIN | 4050274195472 | |
| Producentnummer | 08005 48011 000 50-XS | |
| Producent/ansvarlig person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |